Motion
ZT6511578 1 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 1.9375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02871040
N° MFRZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix1,098.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 1.9375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02871040
N° MFRZT6511578 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,098.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Poids
    10.8 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT6511578
  • Numéro CUP du fabricant
    793699507867
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT5000
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699507867

Aperçu

Description du fabricant
ZT6511578 HD T-U NOIR AVEC BRG HD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon