Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage3.0000 po
- Longueur étendue42.2500 po
- Longueur rétractée26.2500 po
Détails
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageClévis
Aperçu
- Disponible en tailles d'alésage de 2 po à 5 po et en tailles de course de 4 po à 60 po
- Utilisation prévue : applications à double action
- Piston : fonte ductile
- Glande : fonte ductile, passages d’huile forés
- Tube : acier affûté avec précision
- Tige : plaquée chrome dur
- Supports d’extrémité : manille femelle en fonte ductile haute résistance avec goupilles et agrafes en R incluses
- La manille de l’extrémité de la base s’étend sur 2 po pour une meilleure capacité d’élan
- Joint de tube : joint torique Buna avec support en hytrel polytemp
- Joint de tige : conception à double lèvre pour tige sèche
- Essuie-glace à tige : le style D prévient la contamination
- Joint d'étanchéité de piston : Hallite 755 pour une résistance à l'usure prolongée (anneau d'usure sur un alésage de 5 po)
- Tous les joints fabriqués selon les spécifications américaines
- Ports : joint torique SAE
- Couleur : Noir (couleurs personnalisées disponibles)
- Garantie limitée de 3 ans
- Emballé individuellement en poly
- Fabricant : Bailey Sales Corporation