Motion
490100
Chaîne d’ingénierie - série de chaînes de traction en acier soudé, pas de 480 / 8.000 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen
N° D’ARTICLE MI02878212
N° MFR490100
Prix111.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - série de chaînes de traction en acier soudé, pas de 480 / 8.000 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen
N° D’ARTICLE MI02878212
N° MFR490100
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
Prix111.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.5625 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    480 / 8.000 po
  • Largeur intérieure
    11.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.0000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.8750 po
  • Longueur de la goupille
    14.3125 po
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Résistance à la traction
    70000 po
  • Poids par pied
    18.1 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    480 / 8.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen
  • Numéro de catalogue du fabricant
    490100
  • Matériel
    Carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone
  • Série
    Chaîne d’entraînement en acier soudé
  • Normes respectées
    ASME B29.18M
  • Capacité de charge utile
    11700 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WD480 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en aprroximate 10ft brins
  • Épingles rondes complètes
  • Baril deux pièces soudé

Vous pourriez également aimer