Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau non conducteur certifié NSF sans phtalate de haute pureté avec gaine colorée, idéal pour le transfert d’eau potable et d’eau désionisée
- CouleurGris
- CaractéristiquesFabriqué avec des composés de PVC sans phtalate certifiés selon NSF-51/NSF-61. Gaine blanche ou grise pour réduire la tendance à la croissance des algues et à la dégradation de l’UV dans les applications chaudes et ensoleillées. Couvercle non marquant. Couvercle non perforé. Composés non conducteurs. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS. Maintenant sans phtalate!
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé PVC sans phtalate, disponible en couleur unie : K6158 - Gris. D’autres couleurs non toxiques (rouge, noir, bleu, vert, jaune et violet) sont disponibles sur commande spéciale.
- Numéro CUP du fabricant822353072431
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'eau potable en PVC non toxique haute pureté série K6158
- StyleTuyau d’eau potable en PVC non conducteur de haute pureté
- TypeTuyau d’eau potable
- CUP_NON822353072431