Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Pas de chaîne0.5000 po
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du moyeu101.6 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage44.5 mm
- Diamètre maximal de l’alésage63.5 mm
- Diamètre min. de l’alésage25.4 mm
- Diamètre extérieur153.4 mm
- Diamètre du pas153.8 mm
- Poids8 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents38