Motion
RUBAN DE PELLICULE 14457 UHMW 5423 TRANSPARENT 4"X18YD  11.7 MIL

3M
14457 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 4"X18YD 11.7 MIL

Ruban de pellicule 3M™ UHMW 5423, transparent, 4 po x 18 vg, 12 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02880295
N° MFR14457 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 4"X18YD 11.7 MIL
Prix1,042.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14457 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 4"X18YD 11.7 MIL

Ruban de pellicule 3M™ UHMW 5423, transparent, 4 po x 18 vg, 12 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02880295
N° MFR14457 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 4"X18YD 11.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,042.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Résistance à la traction
    55 po
  • Épaisseur
    11.7 mil
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    300 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200144578
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • CUP_NON
    00021200144578

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 14457 UHMW 5423 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes