Motion
NCDRA1BS50-180C-A54L

SMC CORP OF AMERICA
NCDRA1BS50-180C-A54L

Actionneur à crémaillère - arbre simple, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02880508
N° MFRNCDRA1BS50-180C-A54L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRA1BS50-180C-A54L

Actionneur à crémaillère - arbre simple, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02880508
N° MFRNCDRA1BS50-180C-A54L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    3.86 po
  • Longueur totale
    6.97 po
  • Largeur totale
    2.44 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPTF femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +15 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +225 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 2 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCDRA1BS50-180C-A54L CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté