Motion
SBN10472 ÉCROU À BILLES (C1) VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN10472 BALL NUT (C1) RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02886273
N° MFRSBN10472 BALL NUT (C1) RH
Prix445.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN10472 BALL NUT (C1) RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02886273
N° MFRSBN10472 BALL NUT (C1) RH
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
Prix445.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.2500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1560 po
  • Poids de l’écrou
    1.2 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.044 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    86/172
  • Capacité de charge dynamique
    3224 lb
  • Capacité de charge statique
    27826 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN10472 ÉCROU À BILLES (C1) VERS LA DROITE