Motion
NS8500-24T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS8500-24T 1-1/4IN I PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI02886500
N° MFRNS8500-24T 1-1/4IN I PA
Prix92.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-24T 1-1/4IN I PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI02886500
N° MFRNS8500-24T 1-1/4IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.54 po
  • Alésage maximal
    2-1/2 po
  • Pas
    5.8 po
  • Pas Diamètre  
    5.799 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de Dents  
    24
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699251807

Aperçu

Description du fabricant
614-186-12 NS8500-24T 1-1/4 IDL
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 24Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/4in dans un matériau PA