Motion
1827001294

AVENTICS
1827001294

Support à épaulement arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série NFPA/ISO, alésage de 100 mm, montage MP2 , matériau forgé en aluminium
N° D’ARTICLE MI02886845
N° MFR1827001294
Prix85.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1827001294

Support à épaulement arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série NFPA/ISO, alésage de 100 mm, montage MP2 , matériau forgé en aluminium
N° D’ARTICLE MI02886845
N° MFR1827001294
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
Prix85.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cylindre
    100 mm

Détails

  • Type d’application du cylindre
    Vérin de la tige de piston
  • À utiliser avec
    Série TRB
  • Type de matériel
    Support de manille arrière MP2
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium forgé
  • Type de montage
    MP2

Aperçu

Description du fabricant
MANILLE 1827001294 POUR VÉRIN DE 100 MM