Motion
GSH40-2RSR-B

INA (SCHAEFFLER)
GSH40-2RSR-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 38 mm, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02888357
N° MFRGSH40-2RSR-B
Prix175.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GSH40-2RSR-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 38 mm, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02888357
N° MFRGSH40-2RSR-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GSH..RRB
  • CUP_NON
    4012802823165

Aperçu

Description du fabricant
GSH40-XL-2RSR-B