Motion
RNAFW506240
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 40 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02888758
N° MFRRNAFW506240
Prix144.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 40 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02888758
N° MFRRNAFW506240
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
Prix144.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    46400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNAFW506240 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 40 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNAFW
  • Capacité de charge statique
    119000 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAFW506240 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté