Motion
CB14-1
Roulement à billes à rouleau d’acier - hexagonal, arbre 0.4660 po, rouleau 1.4690 po de diamètre extérieur, 1.5370 po de diamètre extérieur de bride, bague de nylon
N° D’ARTICLE MI02888815
N° MFRCB14-1
Prix24.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rouleau d’acier - hexagonal, arbre 0.4660 po, rouleau 1.4690 po de diamètre extérieur, 1.5370 po de diamètre extérieur de bride, bague de nylon
N° D’ARTICLE MI02888815
N° MFRCB14-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.4660 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.5370 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7120 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.4690 po

Détails

  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    000000074071
  • Matériel de course
    Nylon
  • CUP_NON
    883680287851

Aperçu

Description du fabricant
CB14-1 BRG ROULEAU CONV.
  • Satisfaire aux exigences de vitesse et de fiabilité des rouleaux de convoyeur entraînés
  • Réduit considérablement le niveau de bruit du système de convoyeur
  • Usiné avec précision à partir d’acier de qualité
  • D.E. à bride caractéristique
  • pour faciliter le montage
  • Les deux anneaux sont en une seule pièce
  • Le dispositif de retenue de bille en nylon permet un fonctionnement jusqu’à 2000 tr/min
  • Adaptateur en nylon unique dans l’alésage pour s’adapter à la norme 7/16 po
  • arbre hexagonal et atténuer le bruit normalement transmis au châssis du convoyeur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer