Motion
BL1446CL
BL1446CL
N° D’ARTICLE MI02889463
N° MFRBL1446CL
Prix225.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BL1446CL
N° D’ARTICLE MI02889463
N° MFRBL1446CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix225.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.661 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.250 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.562 po
  • Pas  
    1.750 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039899194

Aperçu

Description du fabricant
BL1446 TYPE FENDUE DE LIAISON DE CHAPE