Motion
MZEU20-CLUTCH

MORSE
MZEU20-CLUTCH

Embrayage à cames - série MZEU, diamètre de 0.787399 po, diamètre total de 75 mm, capacité de couple 180.7025, mode de fonctionnement : Backstopping, Overunning
N° D’ARTICLE MI02891554
N° MFRMZEU20-CLUTCH
Prix4,658.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MZEU20-CLUTCH

Embrayage à cames - série MZEU, diamètre de 0.787399 po, diamètre total de 75 mm, capacité de couple 180.7025, mode de fonctionnement : Backstopping, Overunning
N° D’ARTICLE MI02891554
N° MFRMZEU20-CLUTCH
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
Prix4,658.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.787399 po
  • Taille de l’alésage
    0.7874 po, 20 mm
  • Largeur de course intérieure
    57 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Largeur extérieure
    34 mm
  • Diamètre total
    75 mm
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'embrayage à cames de type Sprag de la série MZEU est un chef de file de sa catégorie. Cet embrayage unidirectionnel a commencé comme un embrayage à cliquet de rampe, est passé à un embrayage à rampe à galets et a ensuite été raffiné dans l'embrayage de style came qu'il est aujourd'hui. L’embrayage de la série MZEU offre une durée de vie plus longue au mécanisme d’embrayage que les autres types d’embrayages unidirectionnels. L’embrayage à cames de la série MZEU convient pour le dépassement et le freinage arrière à vitesse moyenne.
  • Support de roulement
    Non
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.29 Nm
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MZEU20-CLUTCH
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrêt arrière, dépassement
  • Type de modèle
    MZEU 20
  • Glissade normale de dépassement
    0.21 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    Série MZEU
  • Capacité de couple
    180.7025
  • CUP_NON
    662288930082

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE MZEU20
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires