Motion
01032
Scott® Rouleau d’essuie-tout - 1 épaisseur, 8 po de largeur, 12 po de longueur, 7-4/5 po de diamètre, rouleau de 700 pi de longueur, 6 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02892281
N° MFR01032
Prix26.05 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Rouleau d’essuie-tout - 1 épaisseur, 8 po de largeur, 12 po de longueur, 7-4/5 po de diamètre, rouleau de 700 pi de longueur, 6 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02892281
N° MFR01032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.05 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    7-4/5 po
  • Longueur du rouleau
    700 pi
  • Longueur de la serviette
    12 po
  • Largeur de la serviette
    8 po
  • Poids
    19.50 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000010326
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Nombre de rouleaux
    6
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Rouleau de tirage central
  • Perforation
    Perforé
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • CUP_NON
    10036000010326

Aperçu

Description du fabricant
SERVIETTES À TIRAGE AU CENTRE 01032
  • Utilisé avec le système à traction centrale
  • Réduisez les problèmes de distribution et fournissez plus de séchages de mains par caisse
  • Le choix économique et efficace pour vos besoins de séchage des mains
  • Respecter les normes de l’EPA avec un minimum de 40 % de déchets de post-consommation
  • Diamètre du rouleau de 7.8 po
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté