Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps2.53 po
- Diamètre/largeur de la tête2.55 po
- Longueur2.53 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsThermoplastique
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDouble (DEL/Xénon)
- Sortie lumineuse complète24 (3 DEL) lm, 9 (1 DEL) lm
- Terminer le temps d’exécution150 h
- Caractéristiques de conception90° Tête pivotante
- Caractéristiques et avantages• One white C4® LED with 50,000 hour life; three ultra-bright white LEDs impervious to shock and with 100,000 hour life all impervious to shock • Unbreakable polycarbonate lens • Three (3) “AAA” size, Alkaline (included) or Lithium batteries • Low red LED battery indicator flashes when battery voltage is low and batteries are near the end of their usable life—LED is located in the reflector in between the “Low Batt” marking and functions while the light is energized • IPX4 rated for water-resistant operation • Two meter impact resistance tested • 90˚ tilting head • Includes elastic and rubber head strap • Class 1, Division 2 rated
- Matériau du serre-têteCaoutchouc
- Type de fixation de phareFixation de casque de sécurité
- ComprendVoyant DEL vert Vision nocturne
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Sortie lumineuse maximale24 lm
- Durée d’exécution maximale150 h
- Nombre de piles3
- Nombre de DEL4
- Nombre de modes d’éclairage3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’eau
- Normes respectéesDirectives de la communauté européenne
- TypePhare
- Homologation ULClasse I Division 2 Groupes A B C D, Classe II Division 2 Groupes F G, Classe III Code de température T3C
- CUP_NON080926610507
Aperçu
- Une DEL blanche C4® avec une durée de vie de 50,000 heures; trois DEL blanches ultra-lumineuses imperméables aux chocs et avec une durée de vie de 100,000 heures, toutes imperméables aux chocs
- Lentille en polycarbonate incassable
- Trois (3) piles alcalines (incluses) ou au lithium de format « AAA »
- L’indicateur DEL rouge de batterie faible clignote lorsque la tension de la batterie est faible et que les batteries sont près de la fin de leur durée de vie utile – la DEL est située dans le réflecteur entre le marquage « Faible batterie » et fonctionne lorsque la lumière est sous tension
- Homologué IPX4 pour un fonctionnement résistant à l’eau
- Résistance aux chocs de deux mètres testée
- Tête inclinable 90˚
- Comprend un élastique et un serre-tête en caoutchouc
- Classe 1, Division 2