Motion
4-HR1005
Pare-chocs de tuyau réglable - Pour utilisation avec D80000, D8000, D9000, E9000, FD9000, FE9000, 3100, 4800 et SD
N° D’ARTICLE MI02894117
N° MFR4-HR1005
Prix36.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs de tuyau réglable - Pour utilisation avec D80000, D8000, D9000, E9000, FD9000, FE9000, 3100, 4800 et SD
N° D’ARTICLE MI02894117
N° MFR4-HR1005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1 po
  • Poids à l’expédition
    0.81 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.99.6050
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004578
  • CUP_NON
    699567004578

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PARE-CHOCS DE TUYAU 4-HR1005
  • Les pare-chocs de tuyau réglables sont en caoutchouc moulé solide assurant une longue durée de vie et une prise antidérapante.
  • Les pare-chocs de tuyau permettent de ranger de façon permanente la longueur désirée du tuyau à l'extérieur de l'enrouleur.
  • Les pare-chocs de tuyau sont inclus sur les enrouleurs achetés avec le tuyau.
  • Les enrouleurs achetés sans flexible ne comprennent pas le pare-chocs du flexible.
  • Lors de la commande, indiquer le numéro de pièce, le modèle de l'enrouleur et le diamètre intérieur et extérieur du tuyau