Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.188 po
- Poids1.53 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionEntrée mâle 3/4 NPTF x sortie mâle 3/4 NPTF
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 13/4 NPTF mâle
- Extrémité flexible 23/4 NPTF mâle
- Type de tuyauTransfert de pétrole
- Numéro CUP du fabricant699567011644
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567023227
- Pression de service250 psi