Motion
600830-10
Assemblage de tuyau de jardin basse pression - 10 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPTF x sortie femelle 3/4 NPTF, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894286
N° MFR600830-10
Prix98.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de jardin basse pression - 10 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPTF x sortie femelle 3/4 NPTF, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894286
N° MFR600830-10
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
Prix98.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Poids
    9.29 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Entrée mâle 3/4 NPTF x sortie femelle 3/4 NPTF
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPTF mâle
  • Extrémité flexible 2
    3/4 NPTF femelle
  • Type de tuyau
    Eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567012382
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU S600830-10