Motion
601001-50
Ensemble de tuyau pour eau/air à basse pression - 50 pi, 1/4 po de diamètre intérieur, entrée mâle 1/4 NPT x sortie mâle 1/4 NPT, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894315
N° MFR601001-50
Prix81.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tuyau pour eau/air à basse pression - 50 pi, 1/4 po de diamètre intérieur, entrée mâle 1/4 NPT x sortie mâle 1/4 NPT, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894315
N° MFR601001-50
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
Prix81.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.47 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/4 NPT entrée mâle x 1/4 NPT sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    1/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1/4 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567007722
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567013051
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU S601001-50
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon