Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.075 po
- Poids3.30 lb
Détails
- Mot-clé de description3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 13/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/4 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567004851
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567021360
- Pression de service250 psi