Motion
601044-100
Assemblage de tuyau d’arrosage basse pression - 100 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPT x sortie mâle 3/4 GHT, 250 psi
N° D’ARTICLE MI02894352
N° MFR601044-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’arrosage basse pression - 100 pi, DI 3/4 po, entrée mâle 3/4 NPT x sortie mâle 3/4 GHT, 250 psi
N° D’ARTICLE MI02894352
N° MFR601044-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Poids
    3.39 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Socle mâle 3/4 NPT x prise mâle 3/4 GHT
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/4 GHT Homme
  • Type de tuyau
    Eau
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU 601044-100