Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon350 pi
- Poids56.00 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonEnrouleur nu (sans cordon)
- Mot-clé de descriptionEnrouleur nu (sans cordon)
- Mécanisme d’entraînementManivelle à main
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567002291
- Nombre de conducteurs3
- CUP_NON699567002291
Aperçu
- Les enrouleurs de rangement et les enrouleurs de cordon d’alimentation sous tension de la série 30000 sont fabriqués en acier de gros calibre et sont assemblés avec des fixations autobloquantes antivibrations pour assurer l’intégrité de l’assemblage.
- Solution à faible coût - les enrouleurs de stockage ne sont pas équipés d'un anneau collecteur et offrent un moyen économique d'utiliser et de ranger de longs cordons d'alimentation
- Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.