Motion
H29005
Enrouleur de flexible pour service moyen pour air/eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 3/4 po x 100 pi, 1000 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -, sortie femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894602
N° MFRH29005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible pour service moyen pour air/eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un flexible de 3/4 po x 100 pi, 1000 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -, sortie femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894602
N° MFRH29005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Hauteur totale
    20.125 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Largeur totale
    24.25 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003694
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/4 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
H29005 ENROULEUR DE FLEXIBLE, AIR/EAU SANS FLEXIBLE
  • La série H est un enrouleur économique conçu pour les applications de service moyen nécessitant de longues longueurs de flexible
  • Il convient également à l’utilisation en usine et sur le terrain, comme l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire, le nettoyage à la vapeur et plus encore
  • Expédié entièrement assemblé, prêt à installer
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Facile à ajouter de la tension - Le dispositif de tension à poignée en T permet d'appliquer une tension adéquate à la bobine afin d'éliminer la bobine libre de l'enrouleur
  • Réglage pratique de la poignée de manivelle à main - la poignée peut facilement être tournée en desserrant la vis de blocage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon