Motion
L 5500
Rallonge électrique rétractable à ressort - moulinet seul (sans câble), 45 pi, 20 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI02894626
N° MFRL 5500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge électrique rétractable à ressort - moulinet seul (sans câble), 45 pi, 20 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI02894626
N° MFRL 5500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    45 pi
  • Poids
    115.00 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    20 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002253
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    125 V

Aperçu

Description du fabricant
L ENROULEUR DE CORDON 5500 , SANS CORDON
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions.
  • Les enrouleurs de cordon robustes de la série 5000 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d’applications avec des exigences d’espace critique.
  • Un anneau collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Acier renforcé - La base en acier robotisé offre une résistance maximale et une qualité constante.
  • Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé.
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale.
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.