Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Poids49.00 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonSortie double
- Type de cordonSEOOW
- Courant20 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de sortie double avec DDFT
- Mécanisme d’entraînementRessort rétractable
- DDFTOui
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567002192
- Nombre de conducteurs3
- CUP_NON699567002192
- Tension125 V
Aperçu
- Le bras de guidage s’ajuste à deux positions.
- Les enrouleurs de cordon robustes de la série 5000 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d’applications avec des exigences d’espace critique.
- Un anneau collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
- Acier renforcé - La base en acier robotisé offre une résistance maximale et une qualité constante.
- Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
- Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé.
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale.
- Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.