Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.75 po
- Poids0.87 lb
Détails
- Mot-clé de description1/2 NPT entrée mâle x 1/2 NPT sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 11/2 NPT Homme
- Extrémité flexible 21/2 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567004615
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567004615
- Pression de service300 psi