Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau250 pi
- Hauteur totale19 po
- Longueur totale18 po
- Largeur totale21.75 po
- Poids134.00 lb
Détails
- ApplicationAir/Eau
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 250 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567004257
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1 NPT - Femme
- Sortie de bobine1 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel du câble de soudage
- Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
- Roulements surdimensionnés - Arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offrant une grande rigidité et un support de bobine
- Flexibles d'air contenus dans un robuste enrouleur à manivelle facile à utiliser
- Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très résistantes et durables tout en garantissant qu'aucune conductivité ne se produit
- Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine