Motion
TH86000 OMP
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894994
N° MFRTH86000 OMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894994
N° MFRTH86000 OMP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    25.375 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    13 po
  • Poids
    88 lb

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003540
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Fluide hydraulique moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
TH86000 ENROULEUR DE FLEXIBLE OMP DOUBLE HYD SANS FLEXIBLE
  • Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
  • Pivot à corps double à volume élevé pour une distribution maximale du produit
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale