Motion
TH86050 OMP
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894995
N° MFRTH86050 OMP
Prix2,859.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894995
N° MFRTH86050 OMP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,859.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.710 po
  • Hauteur totale
    25.375 po
  • Longueur totale
    24.000 po
  • Largeur totale
    13.000 po
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    3/8 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003526
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Fluide hydraulique moyenne pression
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567003526

Aperçu

Description du fabricant
TH86050 ENROULEUR DE FLEXIBLE OMP DOUBLE HYD AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
  • Pivot à corps double à volume élevé pour une livraison maximale du produit Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale