Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.850 po
- Hauteur totale25.375 po
- Longueur totale24.000 po
- Largeur totale13.000 po
- Poids104 lb
Détails
- ApplicationFluide hydraulique
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 50 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567003533
- Température maximale210 °F
- Application de pressionFluide hydraulique moyenne pression
- Pression nominale2000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567003533
Aperçu
- Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
- Pivot à corps double à volume élevé pour une livraison maximale du produit Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale