Motion
TW7450 OLPT
Enrouleur de tuyau double de qualité T pour soudage à l’oxygène et à l’acétylène/mapotage/propane/gaz combustible - avec tuyau de 1/4 po x 50 pi, (2) entrée de 1/4 po NPT (F) gauche/droite, 9/16 - 18 - sortie mâle, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (F) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02895004
N° MFRTW7450 OLPT
Prix957.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double de qualité T pour soudage à l’oxygène et à l’acétylène/mapotage/propane/gaz combustible - avec tuyau de 1/4 po x 50 pi, (2) entrée de 1/4 po NPT (F) gauche/droite, 9/16 - 18 - sortie mâle, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (F) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02895004
N° MFRTW7450 OLPT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix957.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.530 po
  • Poids
    58.00 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    avec flexible de 1/4 po x 50 pi
  • Grade
    Grade T
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de carburant oxygéné
    Acétylène, gaz combustible, vapotage, gaz naturel, propane
  • Pression nominale
    200 psi
  • Entrée du dévidoir
    (2) 1/4 po NPT (F) gauche/droite
  • Sortie de bobine
    9/16 - 18 - Homme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567000303
  • Sortie du tuyau de soudage
    (2) Taille B 9/16 – 18 (F) G/D

Aperçu

Description du fabricant
SOUDURE AU GAZ POUR ENROULEUR DE TUYAU TW7450 OLPT AVEC TUYAU
  • Corps pivotant double indépendant fabriqué en aluminium et enduit dur pour une résistance à l’usure
  • La conception unique assure une séparation positive des gaz
  • Joints toriques moulés spéciaux à double étanchéité pour prévenir les fuites
  • Le corps pivotant et l’entrée sont tous deux en retrait permanent avec des rainures usinées sur le côté acétylène pour assurer une installation correcte
  • 200 psi
  • Comprend un flexible 1/4” DI