Motion
12CPB XREEL

GATES RUBBER CO
12CPB XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.15 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02897101
N° MFR12CPB XREEL
Prix24.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12CPB XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.15 po, Pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, Pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02897101
N° MFR12CPB XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    9 po / 228.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.15 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572551
  • Numéro CUP du fabricant
    072053671612
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    072053671612
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
12MCPB+ FLEXIBLE 4657-2551