Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale10.4 po
- Facteur de service1.00
- Couple19.77 pi-lb
- Poids19 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionUne variété d’options de conversion disponibles pour maximiser la flexibilité du stock Lorsque vous avez besoin d’un moteur personnalisé rapidement, les techniciens Nidec peuvent modifier le produit en stock afin que vous puissiez avoir le moteur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos techniciens d’usine expérimentés se spécialisent dans les modifications de moteurs de stock pour offrir une réponse rapide aux besoins des clients. Le délai d’approvisionnement normal est de trois jours ouvrables ou moins, selon la disponibilité du moteur à convertir.
- Mot-clé de description1/3 hp / 1/9 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002770
- Courant maximal admissible7.1 A
- ModèleSA55SCJ2963722B
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur1/3 hp / 1/9 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382002770
Aperçu
- 40°C à température ambiante, 60 Hz
- Rotation réversible
- Service continu
- Isolation de classe A ou B
- Roulement à billes
- Applications - pour systèmes de ventilation commerciaux et industriels