Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale7.9 po
- Facteur de service1.30
- Couple16.28 pi-lb
- Poids15.65 lb
Details
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge60.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382003043
- Courant maximal admissible6.0 A
- ModèleS055TJM7912013B
- Catégorie de moteurMoteur pompe de circulation d'eau chaude
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageSupport
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382003043
Aperçu
Description du fabricant
1/3 HP, 1725 tr/min, 3260,115 V, 48Y