Motion
T1C2P18Z
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182 , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899173
N° MFRT1C2P18Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182 , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02899173
N° MFRT1C2P18Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182
  • Dimension C de la longueur totale
    14.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, convoyeurs, pour compresseurs d’air, équipement industriel général, pompes
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.80 / 6.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382040710
  • Courant maximal admissible
    6.9 A, 13.8 A
  • Modèle
    AF72
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1 CH,1740 TR/MIN,T1C2P18Z,115/230 V,182
  • Roulements à billes à double blindage
  • Isolation de classe B, service continu, 40°C à température ambiante
  • Démarrage du condensateur, marche par induction
  • Assemblage F1
  • Rotation réversible
  • Applications - pour compresseurs d'air, pompes, convoyeurs, souffleurs et équipements industriels généraux
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good