Motion
85BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
85BNR10HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02900713
N° MFR85BNR10HTDUELP4Y
Prix10,283.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
85BNR10HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02900713
N° MFR85BNR10HTDUELP4Y
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
Prix10,283.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    44 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Poids
    4.12 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    85BNR10HTDUELP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176626142
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176626142

Aperçu

Description du fabricant
85BNR10HTDUELP4Y BRG