Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur26.5 mm
- Anneau extérieur Largeur13 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1350 kgf
- Capacité de charge statique radiale845 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieU000
- CUP_NON0808250107247