Motion
MBKB50-500
MB Cylindre pneumatique de tige de liaison - 50 mm de diamètre, course de 500 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique - sans rotation, de base, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI02904262
N° MFRMBKB50-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB Cylindre pneumatique de tige de liaison - 50 mm de diamètre, course de 500 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique - sans rotation, de base, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI02904262
N° MFRMBKB50-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    656 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1156 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1374 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MB est un cylindre de biellette léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
  • Support pivotant en angle uni
    MB-B05
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D05
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C05
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F05
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L05
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05M
  • Œillet de tige
    I-05M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Trousse de joint
    MBK50Z-PS
  • Série
    MB
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S04

Aperçu

Description du fabricant
MBKB50-500
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté