Motion
1551 5GAL SEAU
Graisse polyvalente série 1500 - Extrême pression, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 1 grade NLGI, 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI02904656
N° MFR1551 5GAL PAIL
Prix662.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 1500 - Extrême pression, à base de pétroeum, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 1 grade NLGI, 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI02904656
N° MFR1551 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix662.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Construction industrielle polyvalente, automobile, marine, exploitation minière
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de lithium à base de pétroeum
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    243°C/470 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215516506
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Série
    1551
  • Plage de température
    -5 à +370 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215516506
  • Viscosité
    215
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Aperçu

Description du fabricant
1551 35LB SEAU
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Adhésif et collant
  • Résistant à l’eau