Motion
C03600402500M

AS RAYMOND
C03600402500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.5000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 6.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02905090
N° MFRC03600402500M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600402500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 2.5000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 6.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02905090
N° MFRC03600402500M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00887 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600402500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-040-2500M PRINTEMPS