Motion
J1185-A
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02905842
N° MFRJ1185-A
Prix39.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02905842
N° MFRJ1185-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-13/32 x 1-9/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-1/8 po
  • Poids
    0.52 lb
  • Taille de la clé
    3/4  x 7/8 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    25 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062491
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE RAT J1185-A WR ÉTEINTE 3/4X7/8 12