Motion
650-40768-3
Pompe à graisse - Pompe électrique, débit de 0.012 po3/cycle, taille de conteneur compatible 2 lb
N° D’ARTICLE MI02906092
N° MFR650-40768-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe électrique, débit de 0.012 po3/cycle, taille de conteneur compatible 2 lb
N° D’ARTICLE MI02906092
N° MFR650-40768-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    2 lb

Détails

  • Débit
    0.012 po3/cycle
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 650-40768-3 QLS-301, 120 VCA, 8 SORTIES