Motion
522P55A+1470 Y = 15

THOMSON (ALTRA)
522P55A+1470 Y=15

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 55 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02908005
N° MFR522P55A+1470 Y=15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
522P55A+1470 Y=15

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 55 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02908005
N° MFR522P55A+1470 Y=15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Longueur totale
    1470 mm

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
522P55A + 1470MM Y = 15MM