Motion
EB-24T
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 1-1/16 po, taille de filetage : 7/16-14, longueur totale : 3-23/32 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908340
N° MFREB-24T
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 1-1/16 po, taille de filetage : 7/16-14, longueur totale : 3-23/32 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908340
N° MFREB-24T
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
Prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    3-23/32 po
  • Longueur de la tige
    1-3/8 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Épaule
    Épaule

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À ŒILLET D’ÉPAULE EB-24T - 7/16 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté