Motion
MWS-6A
Ensemble de clés mixtes SUPERCOMBO® - 10 PC, type de combinaison, finition en chrome poli, style de poignée neutre
N° D’ARTICLE MI02908464
N° MFRMWS-6A
Prix680.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés mixtes SUPERCOMBO® - 10 PC, type de combinaison, finition en chrome poli, style de poignée neutre
N° D’ARTICLE MI02908464
N° MFRMWS-6A
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
Prix680.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-17/32 po, 11-1/32 po, 11-25/32 po, 12-1/2 po, 13-9/32 po, 14-25/32 po, 16-9/32 po, 17-1/32 po, 17-25/32 po, 19-9/32 po
  • Poids
    19.67 lb
  • Gamme de tailles de clé
    18 à 36 mm
  • Tailles des clés
    18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ouvertures de boîte et d’extrémité ouverte sont identiques
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662459902122
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
MWS-6A MSR ENSEMBLE CB WR, SATIN, 10-PC
  • SUPERCOMBO® l'extrémité ouverte est dotée de rainures spécialement conçues qui dirigent la force de la clé loin des coins de fixation
  • La conception de l’ouverture du boîtier SUPERTORQUE® permet l’application d’un couple plus élevé sans arrondir ou déformer les points de fixation hexagonaux
  • Aucun contact n’est fait aux coins; au lieu de cela, des forces de serrage sont placées sur les surfaces planes derrière les points
  • Satisfait ou dépasse les spécifications aérospatiales AS 954 pour les fixations à 12 points (telles que définies par AS 870) pour fournir une relation précise entre couple et tension pour une application précise
  • Peut être utilisé sur toutes les fixations hexagonales ordinaires (6 points) avec un avantage considérable par rapport aux clés polygonales conventionnelles pour augmenter la flexibilité et l’économie des outils à main
  • Les ouvertures de la boîte et de l’extrémité ouverte sont identiques
  • Finition chromée
  • Contient : 1218MSC, 1219MSC, 1221MSC, 1222MSC, 1224MSC, 1227MSC, 1230MSC, 1232MSC, 1234MSC, 1236MSC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté