Spécifications
Dimensions
- Hauteur14.25 po
- Longueur14.25 po
- Taille du port de sortie3/8 NPTF
- Poids56.00 lb
- Largeur9.63 po
Détails
- Plage de pression d'air40 à 120 psi
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Type de pompePompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA60
- Capacité du réservoir2.00 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes462.0 po3
- Débit typique à 0 lb/po2390.000 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2350.000 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po250.000 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po26.000 po3/min
- Débit typique à 1500 lb/po212.000 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po212.000 po3/min
- Débit typique à Psi max.6 po3/min
- Capacité d’huile utilisable425.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneFournit « l’avance », « la retenue » et « le retour ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lorsque vous passez de la position « avancer » à la position « maintenir ». Ce robinet est généralement utilisé pour faire fonctionner plusieurs cylindres avec une seule pompe.
- Numéro de pièce de la vanne9507
- Type de vanneVanne manuelle 4-Way, 3-Position (centrale fermée) avec Posi-Check®
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
Aperçu
- Pompe à deux vitesses pour une distribution rapide de l’huile à basse pression qui fait avancer rapidement le cylindre ou l’outil
- Équipé d’un régulateur de pression d’air, d’un filtre à air et d’un lubrificateur
- Moteur pneumatique réparable pour une réparation économique
- La soupape de décharge interne protège les composants du circuit
- Bouchon de réservoir à ventilation permanente