Motion
614-40-9

REXNORD INC
614-40-9

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02909766
N° MFR614-40-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
614-40-9

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-7/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI02909766
N° MFR614-40-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    154.2 mm
  • Pas
    153.21 mm
  • Pas Diamètre  
    6.031 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé

Aperçu

Description du fabricant
614-40-9 NS820-25T 1-7/16 IDL
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 25Teeth et un alésage de tendeur rond 1-7/16in dans un matériau PA