Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurBleu/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Normes respectéesCE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON30451439687187
Aperçu
- Extérieur en Kevlar® tricoté sans couture avec revêtement en latex bleu pour une dextérité manuelle
- Ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
- Poignet à ourlet
- Lavable
- Couleur : Jaune avec revêtement bleu
- calibre 10
- Score CE : 3443
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire